- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- 番線 工具のおすすめ人気ランキング
番線 工具のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新183件の「番線 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針金ねじり」、「番線 ハッカー」、「電動 ハッカー」などの商品も取り扱っております。
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。
全長(mm)
約205
仕様
パイプ柄
材質(本体)
炭素鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全長(mm)
320
サイズ(Φmm)
16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。
後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。
便利なオートリターン式。
全長(mm)
212
適合ワイヤ径(Φmm)
0.3~0.7
他社参考品番(DAYTONA)
41769
他社参考品番(KIJIMA)
302-2212
他社参考品番(KTC)
WTP-210
他社参考品番(キタコ)
674-0500502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。
全長(mm)
180
シノの有無
あり
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け作業。
全長(mm)
約190
仕様
バネ柄
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
針金(結束線)による鉄筋どうしの結束に使用します。
超ロングタイプは、スラブ厚が厚い場合に最適です。
全長(mm)
196
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
握りやすさ抜群のグリップ(滑りにくい形状)。本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
全長(mm)
265
全長(mm)
265
サイズ(Φmm)
9
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能
本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに
寸法L(mm)
240
シノの有無
あり
質量(g)
380
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
41
表面処理
ニッケルクロムめっき
寸法l(mm)
16
寸法d1(mm)
16
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)
0.8
番手
#21
材質
SUS304
質量(g)
200
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数
190~200
疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電)
仕様
結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]
付属品
バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ
質量(kg)
2.6(バッテリ含む)
電源(V)
直流14.4/18
線径(Φmm)
0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
304×93×318
巻数
2・3周
バッテリー
リチウムイオン18V(14.4V使用可能)
作業量(目安)
D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に
全長(mm)
180
シノの有無
あり
材質
炭素鋼
質量(g)
320
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
35
寸法l(mm)
17
寸法d1(mm)
6
本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
全長(mm)
265
サイズ(mm)
9
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗